Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 5G0,75 00469033/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-75693538
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00469033/100
EAN/GTIN:
     4044774671611
Suchbegriffe:
H05SS-F
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer

ÖLFLEX HEAT 180 H05SS-F EWKF 5G0,75 00469033/100

Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung, Typische Einsatzbereiche - Stahl-, Keramik- und Hüttenwerke - Bäckereimaschinen und Industrieofenbau - Elektromotorenindustrie - Sauna und Solarienbau - Wärme- und Heizelemente - Beleuchtungstechnik - Ventilatorenbau - Klimatechnik - Galvanisierungstechni, Bei rauem Einsatz längere Lebensdauer als herkömmliche H05SS-F Standardleitungen, Harmonisierter Einsatz in Europa, Gute Flexibilität vereinfacht die Verlegung bei limitierten Platzverhältnissen, Kerb- und einreißfestere Silikonmischungen reduzieren Beschädigungen durch mechanische Einwirkung, Nach Beflammung zurückbleibendes SiO2 Aschegerüst besitzt isolierende Eigenschaften, Feindrähtiger, verzinnter Kupferleiter, Aderisolation auf EWKF Silikon-Basis, Adern gemeinsam verseilt, Kerbfester Außenmantel auf EWKF Silikon- Basis, Farbe schwarz, EN 50525-2-83 (H05SS-F), Halogenfrei (IEC 60754-1), Korrosivität der Gase (IEC 60754-2), flammwidrig (IEC 60332-1-2), Gute Hydrolyse- und UV-Beständigkeit, Beständig gegen eine Vielzahl von Ölen, Alkoholen, pfanzlichen und tierischen Fetten und anderen chemischen Medien, EWKF Formel: Einreiß - Weiterreiß - KerbFestigkeit, Auf ausreichende Belüftung ist zu achten, da sich bei Silikonleitungen ab +100°C unter Ausschluss von Luft vorzeitig die mechanischen Eigenschaften vermindern,
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
20
Leiternennquerschnitt (AWG):
20 kcmil
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 2,5417*
€ 3,2217*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,51558*
€ 3,94558*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,2217*
€ 3,83382
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,5417*
€ 3,02462
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 322,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.