Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC EB CY (TP) 4X2X0,75 blau 0012622/100 Datenleitung eigensicher


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0383216
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012622/100
EAN/GTIN:
     4044774732879
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Datenleitung Niederfrequenz UNITRONIC? EB CY (TP) 4x2x0,75 100 M, Datenleitung Niederfrequenz, 4X2X0.75, Ader-Farbcode: DIN 47100, PVC, Geschirmt, flexibel, Anwendungsgebiete: Fur die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen,Speziell fur Umgebungen, in denen elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) gefordert ist,Universell einsetzbar an Maschinenschnittstellen fur viele Anwendungen zur Daten- und Signalubertragung im Niederfrequenzbereich,PVC-Au?enmantel ist bestandig gegenuber Sauren und Laugen und bedingt olbestandig,Zur Verwendung an Geraten, Maschinen und Anlagen der Zundschutzart ?Eigensicherheit? (?i?),Fur eigensichere Stromkreise nach IEC 60079-14 / EN 60079-14 / VDE 0165 (Teil 1) , Nutzen: Idealer Schutz vor elektromagnetischer Storung durch Kupferabschirmgeflecht mit hohem Bedeckungsgrad,Klassifiziertes Brandverhalten gema? EU-Richtlinie 305/2011 (BauPVO/CPR) mit Artikelnummer-Auswahl auf der LAPP-Website,Kompakte Bauweise ermoglicht geringe Au?endurchmesser trotz hoher Aderzahlen,Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglangen sind die Leiterkreise gut entkoppelt,Aderkennzeichnung nach Farbcode DIN 47100 zur eindeutigen Identifizierung der Einzeladern
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 4,46272*
€ 5,44272*
100
Frei Haus
ab € 4,5601*
€ 5,5501*
100
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 6,29*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,4256*
€ 6,6256*
2 Tage
274
100
Frei Haus
ab € 6,91*
€ 8,14*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,6256*
€ 7,88446
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,1656*
€ 7,33706
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,9156*
€ 7,03956
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,7056*
€ 6,78966
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,4056*
€ 6,43266
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,4256*
€ 5,26646
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120112
ab € 26,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.