Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 74Q WD3 LED3300-840 ET +HFS LED-Anbauleuchte opal 33W 3400lm 6864040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0380848
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6864040
EAN/GTIN:
     4018242369324
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Quadratische Wand- und Deckenleuchte mit abgerundeten Ecken. Mit integriertem HF-Bewegungssensor. Form des Erfassungsbereiches ellipsenahnlich, Lange des Erfassungsbereiches bis zu 12 Meter, Breite des Erfassungsbereiches bis zu 8 m. Mit der als Zubehor erhaltlichen IR-Fernbedienung konnen die Funktionsparameter Signalstarke, Haltezeit, sowie in Verbindung mit Leuchten der Schaltungsart ETDD Lichtwert und Dimmniveau eingestellt werden. Zur Wand- oder Deckenmontage. Abdeckwanne matt mit fein strukturierter Oberflache, gleichma?ig ausgeleuchtet. Bemessungslichtstrom 3400 lm, Bemessungsleistung 32,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 106 lm/W. Lichtfarbe neutralwei?, ahnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 ?C) = 50.000 h. Die Lichtquelle ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Leuchtenkorper aus Stahlblech. Oberflache wei? beschichtet (RAL 9016). Abdeckwanne aus PMMA. Gro?e Bauform, 520mm x 520mm. Zulassige Umgebungstemperatur (ta): -20 ?C - +25 ?C. Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP40, Sto?festigkeitsgrad nach IEC 62262: IK02, Pruftemperatur Gluhdrahttest gema? IEC 60695-2-11: 650 ?C. Gewicht: 3,1 kg. Mit elektronischem Betriebsgerat, schaltbar. Das Betriebsgerat ist entsprechend der Okodesign-Anforderungen (VO (EU) 2019/2020) austauschbar. Das Produkt erfullt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und tragt die CE-Kennzeichnung.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 275,71*
€ 327,56*
Frei Haus
ab € 284,72*
€ 337,45*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 287,69*
€ 340,01*
Frei Haus
ab € 288,70*
€ 340,78*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,01*
€ 404,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 337,53*
€ 401,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,34*
€ 385,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,88*
€ 379,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,69*
€ 342,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
6863840
ab € 335,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.