Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS MA 1 S rot Krokodilklemme 2mm 30VAC 60VDC 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0377404
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     973584101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme rot 4mm
abgreifklemme
SKS MA 1 S rot Krokodilklemme 2mm 30VAC 60VDC 8A
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme rot
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,52*
€ 2,30*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,41*
€ 4,54*
1 Tag
85
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,82*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,61*
€ 5,18*
1 Tag
104
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,30*
€ 5,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKS Kontakttechnik
975694701
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.