Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Messing, Bronze 4mm Krokodilklemme, Rot PP isoliert, 8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Hirschmann Messing, Bronze 4mm Krokodilklemme, Rot PP isoliert, 8A
Hirschmann Messing, Bronze 4mm Krokodilklemme, Rot PP isoliert, 8A
Hirschmann Messing, Bronze 4mm Krokodilklemme, Rot PP isoliert, 8A
Artikel-Nr.:
     108EL-8849083
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     973584101
EAN/GTIN:
     4250260209439
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
abgreifklemme rot 4mm
abgreifklemme
Nennstrom = 8A
Backenöffnung = 4mm
Kontaktmaterial = Messing, Bronze
Isoliert = Ja
Farbe = Rot
Isoliermaterial = PP

MA 1 S, KAT. I, Miniatur-Abgreifklemmen, isoliert, 2-mm-System. Hirschmann Test and Measurement MA 1 S, 2-mm-System KAT. I, Miniatur-Abgreifklemmen mit hochfester Isolierung, 2-mm-Buchse, verzinnten Messing-/Bronze-Backen und Edelstahlfeder. Der flache Teil der Backen ermöglicht einen sicheren Kontakt selbst beim Klemmen mit sehr dünnen Drähten. Kann flache Komponenten und Drähte mit einem maximalen Durchmesser von 4 mm klemmen. In einer Auswahl von Farben erhältlich. Merkmale. Ausgelegt für 8 A 30 V dc/60 V dc Klemmbereich 4 mm
Weitere Informationen:
Nennstrom:
8A
Backenöffnung:
4mm
Kontaktmaterial:
Messing, Bronze
Isoliert:
Ja
Farbe:
Rot
Isoliermaterial:
PP
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme rot, 8849083, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Krokodilklemmen, Hirschmann Test & Measurement, 973584101, Test & Measurement, Test Connectors, Crocodile Clips
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,53*
€ 2,31*
Lager 108
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,40*
€ 4,57*
1 Tag
85
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,86*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,60*
€ 5,22*
1 Tag
104
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,28*
€ 5,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKS Kontakttechnik
975694701
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.