|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0374897 Herst.-Nr.: 38843 EAN/GTIN: 8010152388439 |
| |
|
|  |  |
 | Signalhupe entwickelt für das Signalisieren von Störungen oder Alarmierung. SEM LED ausgerüstet mit Superbright SMD LED. Das Signal ist getrennt ansteuerbar. Spannung: 12V DC, 24V DC, 12V AC, 24V AC, 110V AC, 240V AC +/-10% (AC: 50/60 Hz), Allgemeine Merkmale Betriebstemperatur: -30° +50°C Schutzart: IP43, Betrieb: ON 1 Min | OFF 10 Min Schutzklasse II, Mechanische Eigenschaften: ABS Gehäuse und Polycarbonat Haube. Schraubbefestigung (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten). Akustische Eigenschaften: Elektromagnetische Einheit mit vibrierender Membran, Dauerton: Frequenzen: 650+/-50Hz (DC) - 300/7000Hz (AC). Optische Eigenschaften: Sie profitiert von 4 verschiedenen Lichtsignalen: Dauerlicht, Einfachblitz (FPM: 1F 120+/-10), Zweifachblitz (CPM: 2F 90+/-10) und Dreifachblitz (CPM: 3F 140+/- 10) einstellbar über DIP-Schalter. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 72,79* | € 92,33* |  |  |  | Lager 4147 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 72,80* | € 92,36* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 85,84* | € 108,39* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4147 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4147 |  | Versand: Lager 4147 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|