Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI LF-T16-S-R1X115/30ND-OE Wannenleuchte wei? IP64 geeignet f.1x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0373990
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0450006
EAN/GTIN:
     4029299416671
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
LED Röhre
Decken- und Wandleuchte der LF-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE nicht enthalten, Austausch durch Endkunde moglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 3620 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermoglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgute. Hohe Lichtqualitat durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehause aus Stahl, wei?, Schutzart IP64. Direkte Deckenmontage ohne weiteres Zubehor. Pendelmontage mit entsprechenden Befestigungssatzen ZSP...LF-T16-S. Mit elektronischem Betriebsgerat On/Off. Austausch durch Fachkraft moglich. Nennspannung 230 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 128,20*
€ 156,10*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 130,74*
€ 159,11*
Frei Haus
ab € 132,36*
€ 160,84*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 135,14*
€ 163,96*
Frei Haus
ab € 137,59*
€ 166,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,96*
€ 195,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,25*
€ 191,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,18*
€ 184,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,56*
€ 176,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RIDI Leuchten
0208115
ab € 115,41*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208163
ab € 40,46*
Zubehör
RIDI Leuchten
0208110
ab € 38,84*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204350
ab € 6,52*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204351
ab € 8,37*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204352
ab € 9,23*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204418
ab € 35,54*
Zubehör
RIDI Leuchten
0204342
ab € 32,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.