Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilabhängung si ST ZSP-BLF-T16-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilpendel ZSP-B LF-T16-S
Seilpendel ZSP-B LF-T16-S
Artikel-Nr.:
     262-E061G31
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0204418
EAN/GTIN:
     4029299365351
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
Seilabhängung
Seilaufhängung
Seilabhängung si ST ZSP-BLF-T16-S
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
Silber
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: ridi feuchtraumlampe, seilabhängung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 35,68*
€ 48,37*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,67*
€ 48,49*
€ 3,90*
ab € 36,41*
€ 49,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 37,81*
€ 50,99*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.