Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Nienhaus 120030 Objektmotor Master Electronic-Mercato 200W 30Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0367423
Hersteller:
     Kaiser Nienhaus
Herst.-Nr.:
     120030
EAN/GTIN:
     4260005854916
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
rohrmotor kaiser nienhaus
Der Rollladenantrieb Master Electronic Mercato ist ein intelligenter, elektronischer Rohrmotor für Rollläden bis 7qm. Bei diesem Rollladenantrieb werden die Endpunkte elektronisch per Justierschalter (Art.-Nr. 125000) oder vollautomatisch eingestellt. Der Antrieb läuft selbst unter Last flüsterleise. Die (de-)aktivierbare Hinderniserkennung sowie der Festfrierschutz des Motors sorgen dabei für einen zusätzlichen Schutz Ihres Rollladens vor Witterung und Hindernissen. Das Drehmoment beträgt 30 Nm und die Drehzahl 15 U/min. Der Motor ist insgesamt 688mm lang und der Motormantel hat einen Durchmesser von 45mm. Er passt in gängige Sternkopf-Clipslager namhafter Hersteller (z.B. Somfy). Die Versorgungsspannung beträgt 230V (50Hz) und er ist der Schutzartklasse IP 44 zugeordnet. Der Rollladenantrieb wird standardmäßig mit einem 3m Anschlusskabel sowie einem Fertigkasten-Clipslager (Art.-Nr. 212122) ausgeliefert. Voradaptiert ist er für eine Achtkantstahlwelle mit der Schlüsselweite 60. Mit dem erhältlichen Zubehör kann er ebenso für die Achtkantstahlwellen SW50 & SW70, sowie einige Rundnutwellen adaptiert werden.
Weitere Suchbegriffe: rohrmotor, rohrmotor 30nm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 62,11*
€ 80,52*
€ 5,46*
ab € 62,69*
€ 80,53*
1 Tag
8
€ 8,50*
ab € 65,63*
€ 84,36*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,81*
€ 91,64*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 78,44*
€ 101,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,64*
€ 109,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,54*
€ 108,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,80*
€ 103,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.