| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8566405 Herst.-Nr.: 120030 EAN/GTIN: 4260005854916 |
| |
|
| | |
| KAISER NIENHAUS Rohrmotor Primus Electronic Mercato 30 NM bis 7,0 qm (Rollladenmotor) Der Rollladenantrieb Master Electronic Mercato ist ein intelligenter, elektronischer Rohrmotor für Rollläden bis 7qm. Bei diesem Rollladenantrieb werden die Endpunkte elektronisch per Justierschalter (Art.-Nr. 125000) oder vollautomatisch eingestellt. Der Antrieb läuft selbst unter Last flüsterleise. Die (de-)aktivierbare Hinderniserkennung sowie der Festfrierschutz des Motors sorgen dabei für einen zusätzlichen Schutz Ihres Rollladens vor Witterung und Hindernissen. Das Drehmoment beträgt 30 Nm und die Drehzahl 15 U/min. Der Motor ist insgesamt 705mm lang und der Motormantel hat einen Durchmesser von 45mm. Er passt in gängige Sternkopf-Clipslager namhafter Hersteller (z.B. Somfy). Die Versorgungsspannung beträgt 230V (50Hz) und er ist der Schutzartklasse IP 44 zugeordnet. Der Rollladenantrieb wird standardmäßig mit einem 3m Anschlusskabel sowie einem Fertigkasten-Clipslager (Art.-Nr. 212122) ausgeliefert. Voradaptiert ist er für eine Achtkantstahlwelle mit der Schlüsselweite 60. Mit dem erhältlichen Zubehör kann er ebenso für die Achtkantstahlwellen SW50 & SW70, sowie einige Rundnutwellen adaptiert werden. Weitere Informationen: | | Beschreibung: | Rohrmotor | Ausführung: | Elektronik | Modell: | Mercato | Nenndrehmoment: | 30Nm | Nenndrehzahl: | 15U/min | Spannungsversorgung: | 230V | Frequenz: | 50Hz | Stromaufnahme: | 0,87A | Einschaltdauer: | 4 Min. | Kabeladern/Querschnitt: | 4 x 0,75 mm2 | Länge Anschlusskabel: | 3 Meter | Schutzklasse: | IP44 | Rohdurchmesser: | 45mm | verwendbar ab Rollladenwelle: | SW60 | Motorlänge: | 700mm | Endpunkteinstellung: | per Justierschalter oder automatisch | Auflaufschutz: | Auflaufschutz mit Reversier-Funktion (aktivierbar/deaktivierbar) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 62,02* | € 80,79* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 62,60* | € 80,81* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 65,54* | € 84,42* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 71,72* | € 91,71* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 78,34* | € 101,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|