Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0350301 Herst.-Nr.: 47703535 EAN/GTIN: 4011334404378 |
| |
|
| | |
| Steckdose SCHUKO 2f. senkr. mit Klappdeckel, mit Beschriftungsfeld W.1, grau. Steckdose SCHUKO? 2-fach senkrecht mit Klappdeckel AP - Beschriftungsfeld, IP55, Beschriftungsfeld ca. 50 x 16 mm, Beschriftungsfeldhohe fur P-touch Band 12 mm ausgelegt. Fur senkrechte Montage, Einsatze durchverdrahtet, mit Steckklemmen, mit einer Einfuhrung fur 2 Leitungen und einer Einfuhrung fur Leitung oder Rohr, vollflachige Dichtung unter dem Gehauseboden zur Abdichtung der Gehauseruckseite, mit zufallendem Klappdeckel, manuell einrastbar, um den Schutzgrad IP55 zu erreichen, gut zugangliche, trichterformige Montagelocher in den Gehausen, eine Wago 2-Leiter Verbindungsklemme fur Verdrahtung beiliegend, zwei Einrastplatze fur Wago 2-Leiter Verbindungsklemmen im Gehauseboden, viel Platz zur Verdrahtung unter den Sockeln der Einsatze (Hohlboden), einfache Montage des Einsatzes im Gehause durch Einrasten, sichere Fixierung des Rahmens am Gehause uber Bajonett-Schnellverschluss, Verbindungsklemmen nach VDE 0620, Bauart DIN 49440. Gehauseschrauben und Klappdeckelfedern aus Edelstahl Rostfrei. Aufputz-Installation. Material: Kunststoff, Thermoplast, schlagfest. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,73* | € 25,58* | | | | | | 26 Tage | | | 5 | | € 4,95* | ab € 19,87* | € 25,60* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 20,15* | € 27,53* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 20,39* | € 27,85* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 20,71* | € 28,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|