Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager 47703535 Lichtschalter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager 47703535 Lichtschalter Grau
Hager 47703535 Lichtschalter Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70417321
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     47703535
EAN/GTIN:
     4011334404378
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Höhe
147 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP55
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,74*
€ 27,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.