Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3VA1010-2ED42-0AA0 Leistungs- schalter 3VA1 ICU=16kA Uberlastschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0349755
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA10102ED420AA0
EAN/GTIN:
     4042948812051
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Trennschalter
Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 100 Schaltvermogenklasse B Icu=16kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM210, FTFM, In=100A Uberlastschutz Ir=100A fest eingestellt Kurzschlussschutz Ii=10 x In N-Leiter ungeschutzt Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA1 fur Starterschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten fur industrielle Anwendungen sowie fur Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Uberlast- und Kurzschlussfall. Die Kompaktleistungsschalter 3VA setzen dabei Ma?stabe in Flexibilitat und modularer Zubehorvielfalt. Einheitliches Zubehor fur mehrere Baugro?en uber alle Baureihen des Kompaktleistungsschalters 3VA1 und 3VA2. Diese Variante des Kompaktleistungsschalters 3VA zeichnet sich vor allem aus durch: 1. Kompakte Bauform. 2. Verfugbar als Variante fur Starterschutz zur Absicherung von elektrischen Motoren gegen Kurzschluss. 3. Verfugbar als 3-polige Ausfuhrung. 4. Abhangig von der Baugro?e: Bemessungsbetriebsstrom von 32 A....200 A. 5. Schaltvermogen von 55 kA ... 70 kA bei 415 V. 6. Montage in Festeinbau und Stecktechnik moglich. 7. Die Baureihe verfugt uber einen Thermisch-magnetischer Uberstromausloser 8. Modulares und einfach zu montierendes internes Zubehor mit vielfaltigen Funktionen. 9. Durchgangige Zubehorplattform uber alle Kompaktleistungsschalter 3VA.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 200,27*
€ 236,82*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 199,64*
€ 237,42*
Frei Haus
ab € 205,37*
€ 244,14*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 234,86*
€ 276,27*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 235,73*
€ 277,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,27*
€ 328,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,13*
€ 325,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,61*
€ 313,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,83*
€ 302,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,86*
€ 279,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA91540QC00
ab € 40,80*
Zubehör
Siemens
3VA91540QB00
ab € 23,20*
Zubehör
Siemens
3VA91540QD00
ab € 11,915*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 18,39*
Zubehör
Siemens
3VA90540SB10
ab € 14,09*
Zubehör
Siemens
3VA90540SB20
ab € 15,40*
Zubehör
Siemens
3VA91570EK25
ab € 51,32*
Zubehör
Siemens
3VA91100WB00
ab € 4,01*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA13
ab € 18,56*
Zubehör
Siemens
3VA91580VF30
ab € 72,94*
Zubehör
Siemens
3VA91110WD40
ab € 10,22*
Zubehör
Siemens
3VA91110WG40
ab € 21,54*
Zubehör
Siemens
3VA91110WF40
ab € 13,29*
Zubehör
Siemens
3VA91140JB11
ab € 15,31*
Zubehör
Siemens
3VA91140JF60
ab € 91,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.