Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TCS ASD51010-0010 Audio Au?enstation ASD 1 Taste 1-reihig AP Codeschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0349238
Hersteller:
     TCS
Herst.-Nr.:
     ASD51010-0010
EAN/GTIN:
     4035138027311
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
fur 1 Wohneinheit, Aufputzmontage, Produkttiefe 20 mm, Metallgehause aus robusten Aluminiumprofilen, Metallklingelknopfe mit vergoldeten, wartungsfreien Kontakten, jeder Klingeltaste konnen 2 Innenstationen zugeordnet werden, langlebige und energiesparende Namensschildbeleuchtung, bruchsicheres Namensschildglas, Quittungston beim Drucken der Klingeltaste, PES-Funktion einstellbar mit Konfigurationssoftware configo (au?er Klingeltastenprogrammierung), Gesprachszeit ab Werk: 56 Sekunden / mit Servicegerat einstellbar, beliebige Klingeltaste zum Lichteinschalten nutzbar, Lautstarke und Mikrofonempfindlichkeit sind manuell einstellbar, steckbarer Speicher zum Austausch baugleicher Au?enstationen, R-Klemme zum Anschluss einer Funktionserweiterung - Turoffnen, Turoffnerzeit an R-Klemme ab Werk: 3 Sekunden / mit Servicegerat einstellbar, Turbereitschaftszeit (zur Steuerung der Kurzzeitspeicherung in Innenstationen) ab Werk: 56 Sekunden / mit Servicegerat einstellbar, Sprechverbindung in der Turbereitschaftszeit / mit Servicegerat einstellbar, Material / Farben: Aluminium eloxiert natur (EN), Schutzart IP44, Eingangsstrom (3-Draht-Technik) I(a) = 0,6 mA, I(P) = 20 mA, Maximaler Eingangsstrom I(Pmax) = 80 mA, Ma?e: H von 242 mm x B 135 mm x T 20 mm, Zulassige Umgebungstemperatur -25 Grad C bis +55 Grad C, Codeschloss-Eigenschaften, 10 Zugangscodes (max. 8-stellig) mit individuellen Auslosefunktionen, Senden von TCS-Protokollen Turoffner, Steuerfunktion, ein Mastercode (max. 8-stellig) zur Wartung und Konfiguration, Programmierung manuell, Akzeptanz fuhrender Nullen in Zugangscodes, Eingabe Zugangscode ohne Abschluss durch # -Taste, Lichtschaltprotokoll senden bei Drucken der # -Taste, LED zur Statusanzeige, optische und akustische Quittung bei Codeeingabe, Optische und akustische Fehlersignalisierung, Akustische Tastenquittierung, Schalteingang, zweipolige steckbare Schraubklemme fur externen potentialfreien Kontakt, der Schalteingang ist konfigurierbar und beeinflusst die W
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 634,06*
€ 727,24*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 638,60*
€ 729,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 666,24*
€ 755,95*
Frei Haus
ab € 682,21*
€ 773,35*
Frei Haus
ab € 688,28*
€ 780,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,62*
€ 868,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,20*
€ 843,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 686,80*
€ 817,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,75*
€ 794,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,60*
€ 759,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.