| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-82652816 Herst.-Nr.: ASD51010-0010 EAN/GTIN: 4035138027311 |
| |
|
| | |
| Audioaußenstation 1-reihig 1 Taste Codeschl. ASD51010-0010 für 1 Wohneinheit, Aufputzmontage, Produkttiefe 20 mm, Metallgehäuse aus robusten Aluminiumprofilen, Metallklingelknöpfe mit vergoldeten, wartungsfreien Kontakten, jeder Klingeltaste können 2 Innenstationen zugeordnet werden, langlebige und energiesparende Namensschildbeleuchtung, bruchsicheres Namensschildglas, Quittungston beim Drücken der Klingeltaste, PES-Funktion einstellbar mit Konfigurationssoftware configo (außer Klingeltastenprogrammierung), Gesprächszeit ab Werk: 56 Sekunden / mit Servicegerät einstellbar, beliebige Klingeltaste zum Lichteinschalten nutzbar, Lautstärke und Mikrofonempfindlichkeit sind manuell einstellbar, steckbarer Speicher zum Austausch baugleicher Außenstationen, R-Klemme zum Anschluss einer Funktionserweiterung - Türöffnen, Türöffnerzeit an R-Klemme ab Werk: 3 Sekunden / mit Servicegerät einstellbar, Türbereitschaftszeit (zur Steuerung der Kurzzeitspeicherung in Innenstationen) ab Werk: 56 Sekunden / mit Servicegerät einstellbar, Sprechverbindung in der Türbereitschaftszeit / mit Servicegerät einstellbar, Material / Farben: Aluminium eloxiert natur (EN), Schutzart IP44, Eingangsstrom (3-Draht-Technik) I(a) = 0,6 mA, I(P) = 20 mA, Maximaler Eingangsstrom I(Pmax) = 80 mA, Maße: H von 242 mm x B 135 mm x T 20 mm, Zulässige Umgebungstemperatur -25 Grad C bis +55 Grad C, Codeschloss-Eigenschaften, 10 Zugangscodes (max. Weitere Informationen: | | Installationstechnik: | Bus-System | Montageart: | Aufputz | Betriebsart: | Tipptaster | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 1 | Modulare Bauweise: | nein | Mit Infoschild: | ja | Mit Abdeckung: | ja | Mit digitalem Türcode: | ja | Mit Audio-Induktionsschleife: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 636,47* | € 722,15* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 639,41* | € 724,51* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 661,08* | € 750,61* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 680,91* | € 767,93* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 689,32* | € 775,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|