| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0343732 Herst.-Nr.: 59060 EAN/GTIN: 4012094590608 |
| |
|
| | |
| Bodeneinbaustrahler IP 67 Durchmesser: 149mm Einbaudurchmesser ohne Dose: 135mm Einbaudurchmesser mit Dose: 140mm Einbautiefe: 200mm Gehause aus Aluminium Druckguss, beschichtet mit korrosionsbestandiger Polyester Pulverbeschichtung Blende aus korrosionsbestandigem V4A-Edelstahl Nr. 1,4401, X 5 CrNiMo 17-12-2, ASTM Nr. 316 gehartetes Sicherheitsglas, Starke 10 mm Leuchtmittel justierbar 30? (10W Version nicht justiebar) fur symmetrische und asymmetrische Lichtverteilung Kabelverschraubung M16 Anschlussleitung 3 x 1,5 mm2, L 1 m (Nur 10W Version) inklusive Kunststoffeinbaudose Schutzart IP67 uberrollbar bis 2 Tonnen exklusive Leuchtmittel |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Bodeneinbauleuchte, Outdoor-Bodeneinbaustrahler, Außen-Einbauleuchte, Außen-Einbaustrahler, Außeneinbauleuchte, Außeneinbaustrahler, Einbauleuchten Outdoor, Outdoor-Einbauleuchte, Outdoor-Einbaustrahler, Bodeneinbaulampe, Bodeneinbauleuchte, Bodeneinbaustrahler, led bodeneinbaulampen ip67, bodeneinbaulampen led, bodeneinbaulampe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 119,51* | € 119,51* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 101,11* | € 123,47* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 100,72* | € 123,56* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 104,22* | € 127,31* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 107,40* | € 130,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|