|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0335997 Herst.-Nr.: 40301 EAN/GTIN: 8010152403019 |
| |
|
|  |  |
 | SEM ist eine Industrie Signalhupe entwickelt für das Signalisieren von Störungen oder Alarmierung. Elektronische Ausführung für den Dauerbetrieb (SEM PLUS) auch lieferbar. Spannung: SEM: 12V DC, 24V DC, 110V DC, 240V DC , 6/8V AC, 12V AC, 24V AC, 48V AC, 110V AC, 240V AC +/-10% (AC: 50/60 Hz), SEM PLUS: 12/24V DC +/-10%, Mechanische Eigenschaften: ABS Gehäuse, Polycarbonat Haube. Schraubbefestigung (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten). Allgemeine Merkmale: Betriebstemperatur: -30° +50°C Schutzart: IP43, SEM: Betrieb ON 1 Min | OFF 10 Min SEM PLUS: Dauerbetrieb, Schutzklasse II, Akustische Eigenschaften: SEM: Elektromagnetische Einheit mit vibrierender Membran | Dauerton Frequenzen: 650+/-50Hz (DC) - 300/7000Hz (AC), SEM PLUS: elektronische betriebene Magnetodynamische Einheit Frequenz: 850+/-50Hz |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 4147 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 19,71* | € 27,22* |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 22,94* | € 33,28* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 6,50* | ab € 24,74* | € 33,60* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 29,02* | € 39,02* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4147 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4147 |  | Versand: Lager 4147 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|