Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0333574 Herst.-Nr.: 4AC32140 EAN/GTIN: 4001869438290 |
| |
|
| | |
| Klingeltransformator, 14VA Primar 230-240V AC, 50Hz, Sekundar 8V, 12V, 24V AC mit PTC-Sicherung, 2TE++ Klingeltransformatoren zum Ansteuern von Klingeln, Gongs, Turoffnern oder Fernschalter. Die typische Anwendung dieser Klingeltransformatoren ist die Kurzzeitnutzung, wie sie bei Klingeln, Gongs, Turoffnern oder Fernschaltern im Wohnbau auftritt. Die Sekundarbemessungsspannungen reichen von AC 4 V bis 24 V. Siemens Klingeltransformatoren sind durch einen PTC-Widerstand gegen Kurzschluss oder ma?ige Uberlast geschutzt. Ob fur Infrastruktur oder fur industrielle Anforderungen, Siemens bietet Klingeltrafos furalle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet. Die Netzgerate von Siemens zeichnen sich vor allem aus durch: 1. Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik. 2. Zuverlassige Sicherheit bei der Installation dank standardma?igem Beruhrungsschutz. 3. Integrierter Kurzschlu? und Uberlastschutz. 4. Optimale Technik fur sichere Spannungsversorgung fur Ihre Sicherheit - nur von Siemens. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,23* | € 43,17* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 35,01* | € 45,63* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 36,14* | € 46,97* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 37,77* | € 48,91* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,23* | € 49,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|