Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0323055 Herst.-Nr.: 30100841 EAN/GTIN: 4010312316283 |
| |
|
| | |
| Dimmschalter-Steuergerat fur EVG 1-10V, 1 Schlie?er nicht potenzialfrei 600VA und 1-10V-Steuerausgang 40mA. Mindesthelligkeit und Dimmgeschwindigkeit einstellbar. Mit Kinderzimmer-, Schlummer- und Lichtweckerschaltung sowie Konstantlichtregelung und Master-Slave-Betrieb. Zusatzlich mit Lichtszenensteuerung uber PC oder mit Funktastern. Verschlusselter Funk, bidirektionaler Funk und Repeater-Funktion zuschaltbar. Stand-by-Verlust nur 1 Watt. Montage in die 230V-Netzanschlussleitung, zum Beispiel in Zwischendecken und Leuchten. 166mm lang, 46mm breit und 31mm hoch. Mit Kabel-Zugentlastung. Schaltung im Nulldurchgang zur Kontaktschonung. Auch zur Ansteuerung von LED-Konvertern mit passiver 1-10V Schnittstelle ohne Hilfsspannung bis zu 0,6mA. Daruber mit Hilfsspannung. Die eingestellte Helligkeits-stufe bleibt beim Ausschalten gespeichert (Memory). Bei einem Stromausfall werden die Schaltstellung und die Helligkeitsstufe gespeichert und wird gegebenenfalls bei Wiederkehr der Versorgungsspannung eingeschaltet. Mit dem %Lampe-Drehschalter kann die Mindesthelligkeit (voll abgedimmt) eingestellt werden. Mit dem dim-speed-Drehschalter kann die Dimmgeschwindigkeit eingestellt werden. Die Ein- und Ausschaltung der Last erfolgt mit einem bistabilen Relais am Ausgang EVG. Schaltleistung Leuchtstofflampen oder NV-Halogenlampen mit EVG 600VA. Durch die Verwendung eines bistabilen Relais gibt es auch im eingeschalteten Zustand keine Spulen-Verlustleistung und keine Erwarmung hierdurch. Nach der Installation die automatische kurze Synchronisation abwarten, bevor der geschaltete Verbraucher an das Netz gelegt wird. Die Taster konnen entweder als Richtungstaster oder als Universaltaster eingelernt werden: Als Richtungstaster befindet sich dann oben einschalten und aufdimmen sowie unten ausschalten und abdimmen. Ein Doppelklicken oben lost das automatische Aufdimmen bis zur vollen Helligkeit mit dim-speed-Geschwindigkeit aus. Ein Doppelklick unten lost die Schlummerschaltung aus. Die K |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funkaktor, Halogenlampen-Dimmer, EIB-Funkaktor, KNX-Funkaktor, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, Potentiometer, Potenziometer, Poti, universal dimmer eltako, potentiometer, funkaktor eltako |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 68,75* | € 86,08* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 68,96* | € 86,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,47* | € 87,97* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 71,06* | € 88,61* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 73,94* | € 92,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|