Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtregel-Potentiometer Lichtregel-Potentiometer Einb Dimmung 1-10 V Funk 2,6A 230V 40mA FSG71/1-10V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C000F32
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30100841
EAN/GTIN:
     4010312316283
Suchbegriffe:
Dimmaktor
Dimmer
Dimmerschalter
Dimmschalter
Lichtregel-Potentiometer Lichtregel-Potentiometer Einb Dimmung 1-10 V Funk 2,6A 230V 40mA FSG71/1-10V
Weitere Informationen:
Bedienungsart:
Funk
Bemessungsstrom:
2.6 A
Dimmung 1-10 V:
ja
Farbe:
weiß
Gerätebreite:
46 mm
Gerätehöhe:
31 mm
Gerätetiefe:
146 mm
Lichtwertspeicher:
ja
Montageart:
Einbauinstallation
Nennspannung:
230 V
Steuerstrom:
40 mA
Verwendbar mit Funktaste:
ja
Verwendbar mit Taste:
ja
Weitere Suchbegriffe: Funkaktor, Halogenlampen-Dimmer, EIB-Funkaktor, KNX-Funkaktor, Lichtmanagement, Lichtmanagementsysteme, Potentiometer, Potenziometer, Poti, universal dimmer eltako, potentiometer, funkaktor eltako, Drehpotentiometer, Elektronisches Drehpotentiometer 1-10 V, Elektronisches Regelpotentiometer, Elektronisches Tast-Drehpotentiometer, Handsteuergerät, Lichtregelsystem-Potentiometer, Potentiometer für Lichtregelsystem, Potentiometer-Einsatz, Regelpoti, Steuergerät für Lichtregelsystem, Steuerkomponenten für Lichtregelsystem, Taststeuereinheit, Zubehör für Lichtregelsystem
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 68,61*
€ 85,85*
€ 5,46*
ab € 68,82*
€ 86,09*
Frei Haus
ab € 70,33*
€ 87,77*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 70,93*
€ 88,42*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 72,31*
€ 90,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,02*
€ 95,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,11*
€ 91,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30000026
ab € 46,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.