| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0321587 Herst.-Nr.: 2170476 EAN/GTIN: 4044773788884 |
| |
|
| | |
| Ethernet-Leitung ETHERLINE? Cat. 7 H, Ethernet-Leitung, feste Verlegung, ETHERNET/IP, PROFINET, PROFINET? Anwendung: Typ A, Cat.7, Halogenfrei, grun, Anwendungsgebiete: Auch fur EtherCAT- und EtherNet/IP-Anwendungen geeignet,Zur festen Verlegung im PROFINET-Netzwerk (Typ A),Zur strukturierten Gebaudeverkabelung gema? EN 50173 und ISO/IEC 11801, Nutzen: Cat7-Performance bis 10 Gbit/s,Idealer Schutz vor elektromagnetischer Storung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und Kupferabschirmgeflecht als Gesamtschirmung (S/FTP) ,Zur Ubertragung analoger und digitaler Signale im Frequenzbereich bis 600 MHz,Power-over-Ethernet-fahige Leitung zur gleichzeitigen Energie- und Datenversorgung von kleineren Netzwerkkomponenten mit geringem Energiebedarf (zB IP-Kameras, Wireless Access Points),Mit robustem PVC-Au?enmantel, abriebfestem PUR-Au?enmantel oder halogenfreiem FRNC-Au?enmantel verfugbar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, netzwerkkabel s/ftp kat 7, alarmkabel, datenleitung lappkabel |
| | |
| |