Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuze MLC500T30-1200 Sicherheits- Lichtvorhang Handschutz 30mm 68000312


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0320913
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68000312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Typ: 4, IEC/EN 61496, SIL: 3, IEC 61508, Auflosung: 30 mm, Schutzfeldhohe: 1.200 mm, Reichweite: 0 ... 10 m, Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig, Abmessung: 29 mm x 1.266 mm x 35,4 mm
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.066,40*
€ 1.148,25*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.073,04*
€ 1.153,45*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.092,54*
€ 1.176,53*
Frei Haus
ab € 1.197,82*
€ 1.279,86*
Frei Haus
ab € 1.211,15*
€ 1.292,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.153,45*
€ 1.372,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.133,55*
€ 1.348,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.104,78*
€ 1.314,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.086,17*
€ 1.292,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.073,04*
€ 1.276,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347078
ab € 37,68*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 27,16*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 32,13*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 44,47*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 15,87*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 30,15*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 22,22*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 219,83*
Zubehör
Leuze electronic
429039
ab € 98,55*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 17,13*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 20,56*
Zubehör
Leuze electronic
429088
ab € 34,13*
Zubehör
Leuze electronic
429089
ab € 53,37*
Zubehör
Leuze electronic
429175
ab € 39,60*
Zubehör
Leuze electronic
429281
ab € 129,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.