Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslichtvorhang Sender MLC500T30-1200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-31875364
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     68000312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter Sender
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sicherheitslichtvorhang Sender MLC500T30-1200

Typ: 4, IEC/EN 61496
SIL: 3, IEC 61508
Auflösung: 30 mm
Schutzfeldhöhe: 1.200 mm
Reichweite: 0 ... 10 m
Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 5 -polig
Abmessung: 29 mm x 1.266 mm x 35,4 mm
Weitere Informationen:
Ausblendung möglich:
nein
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
29 mm
Höhe des Sensors:
1266 mm
Länge des Sensors:
35,4 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
30 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leuze lichtgitter, lichtgitter, Lichtschranke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.085,82*
€ 1.148,23*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.090,86*
€ 1.153,42*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.113,31*
€ 1.176,50*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.214,32*
€ 1.279,81*
Frei Haus
ab € 1.226,31*
€ 1.292,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.279,81*
€ 1.522,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.267,84*
€ 1.508,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.235,75*
€ 1.470,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.214,32*
€ 1.445,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
347078
ab € 43,34*
Zubehör
Leuze electronic
424417
ab € 30,42*
Zubehör
Leuze electronic
424422
ab € 36,75*
Zubehör
Leuze electronic
424423
ab € 50,89*
Zubehör
Leuze electronic
425740
ab € 18,37*
Zubehör
Leuze electronic
425741
ab € 34,68*
Zubehör
Leuze electronic
425742
ab € 25,82*
Zubehör
Leuze electronic
427300
ab € 236,21*
Zubehör
Leuze electronic
429039
ab € 111,44*
Zubehör
Leuze electronic
429056
ab € 20,19*
Zubehör
Leuze electronic
429057
ab € 23,17*
Zubehör
Leuze electronic
429088
ab € 39,11*
Zubehör
Leuze electronic
429089
ab € 59,81*
Zubehör
Leuze electronic
429175
ab € 44,70*
Zubehör
Leuze electronic
429281
ab € 147,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.