Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DE1-345D0FN-N20N Drehzahlstarter 3ph Netz 3ph Motor 400V 5A 174336


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0320489
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174336
EAN/GTIN:
     4015081707980
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Drehzahlstarter
EMV-Filter
Drehzahlstarter, Typkenner: DE1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 400 V AC, 3-phasig, 480 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 380 (-10%) - 480 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Uberlast: Ie = 5 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 ?C, Hinweis: Uberlastzyklus fur 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: fur normale vierpolige, innen- und au?enbeluftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw. 1800 min-1 bei 60 Hz, Uberlastzyklus fur 60 s alle 600 s, bei 400 V, 50 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Uberlast: P = 2.2 kW, 150 % Uberlast: IM = 5 A, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: bei 440 - 480 V, 60 Hz, Zugeordnete Motorleistung 150 % Uberlast: P = 3 HP, Zugeordnete Motorleistung 150 % Uberlast: IM = 4.8 A, Schutzart: IP20/NEMA 0, Schnittstelle/Feldbus (eingebaut): OP-Bus (RS485)/Modbus RTU, Ausstattung: Funkentstorfilter, Baugro?e: FS2, Normen und Bestimmungen: Allgemeine Anforderungen: IEC/EN 61800-2, EMV-Anforderungen: IEC/EN 61800-3, Anforderungen an die Sicherheit: IEC/EN 61800-5-1
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 247,31*
€ 268,92*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 247,94*
€ 269,47*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 248,47*
€ 270,10*
Frei Haus
ab € 250,69*
€ 271,63*
Frei Haus
ab € 251,55*
€ 273,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,10*
€ 321,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,87*
€ 319,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,08*
€ 314,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,71*
€ 307,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,47*
€ 295,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
197586 DX-COM-STICK3-KIT
ab € 106,45*
Zubehör
Eaton
174621
ab € 44,07*
Zubehör
Eaton
229490 M22-R4K7
ab € 27,39*
Zubehör
Eaton
169131
ab € 65,11*
Zubehör
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 62,79*
Zubehör
Multicomp
3270
ab € 10,02*
Zubehör
Eaton
269502
ab € 61,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.