| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0316846 Herst.-Nr.: 60011601 EAN/GTIN: 4065624011616 |
| |
|
| | |
| Draka Installationskabel fur den Innenbereich UC MM 1500 SS23 6F S/FTP LSHF-FR 500DW. Kupfer-Datenkabel der Kategorie Kat 7A fur die strukturierte Verkabelung mit einer Bandbreite von 1500 MHz. Mit patentierter 6-fach Folienpaarschirmung und und hochwertiger Geflechtsabdeckung ist das Kabel 6-fach geschirmt. Das 4-paarige Simplex Verlegekabel mit 8 Kupferadern AWG22ist fur den Anschluss von Dosen, Patchfeldern und Modulen, auch mit LSA-Technik, zur Verlegung in Gebauden, im Kanal und Unterputz geeignet und ubertrifft die Anforderungen nach EN 50173-1, EN50288-9-1, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5 und IEEE 802.3 af/at/bt. Der Mantel ist aus halogenfreiem, flammwidrigem Material nach IEC 60332-1, IEC 60332-3-24, IEC 60754-2, IEC 61034, EN 50399 und Eurobrandklasse Dca s2d1a1. Die Schirmung erfullt mit einer Kopplungsdampfung von 85 dB die Trennklasse D nach EN50174. Das Kabel ist zukunftssicher fur alle Anwendungen nach Klasse C, D, E, EA, F und FA und geeignet zum Betrieb von PoE und PoE+ uber eine Channellange nach Klasse C, D, E, EA, F und FA bis 100m. Es ist geeignet fur folgende Ubertragungen: Telefonie, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet und 10Gigabit Ethernet, 10BaseT, 100BaseT, 1000BaseT, 1GBase-T, 10GBaseT oder bis zu 10.000 MBit/s. Das Kabel hat folgende Zertifikate: GHMT PREMIUM Verification Program - PVP 3P-Certification-Programm DNV GL Zertifikat NVP: 79 Cu-Zahl: 39 Farbe: melonengelb Aufmachung: 500 Trommel Artikelnummer: 60011601 EAN: 8717511119948 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat7, Kat7, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, draka kat 7 s/ftp, alarmkabel, alarmkabel 8 adrig |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 506,72* | € 583,14* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 505,96* | € 583,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Meter (ab € 1,01192* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|