| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0315387 Herst.-Nr.: 171297 EAN/GTIN: 4015081678402 |
| |
|
| | |
| Basismodul, Farbe schwarz, Rohr aluminiumfarbig, Sortiment: Signalsaulen SL, Anschlusstechnik: Push-in-Klemmen, Montageart: fur horizontale Montage, Ausstattung: Basis mit Aluminiumrohr und Kunststofffu?, inklusive Deckel, Rohrlange: 100 mm, Anzahl Module: max. 5 Module, verwendbar fur: SL4-L-?, SL4-BL-?, SL4-FL-?, SL4-AP-..., Anbindung an SmartWire-DT: nein, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-5-1, Schutzart IEC: IP66, IEC/EN 60529, Schutzart UL: Type 4, 4X, 13 |
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 31,40* | € 41,12* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 34,48* | € 44,80* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 36,00* | € 46,99* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 36,74* | € 48,84* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 37,75* | € 48,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|