Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller LED Signalturm 2-stufig Linse Rot/Grün LED Rot/Grün + Dauer 261mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller LED Signalturm 2-stufig Linse Rot/Grün LED Rot/Grün + Dauer 261mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8183724
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171295 SL4-100-L-RG-24LED
EAN/GTIN:
     4015081678389
Suchbegriffe:
Alarmlicht
Dauerleuchte
Dauerlicht
Dauerlichtmodul Signalsäule
Serie = Eaton Moeller
Anzahl der Leuchtmodule = 2
Linsenfarbe = Rot/Grün
Lampen-Typ = LED
Lichtart = Dauer
Summer Komponenten = Keine Summer-Komponente
Montageart = Oberflächenmontage
Höhe = 261mm
Sockeldurchmesser = 72mm
Versorgungsspannung = 24 V ac/dc
Temperatur min. = -30°C

Eaton SignalturmDer Eaton LED-Signalturm ist eine Basismontage, eine komplette Sicherheitsvorrichtung mit einer attraktiven runden Form. Dies hat Vorrichtungen, die undurchlässig für starke Wasserstrahlen sind. Er wird mit einem neuen Rapid Montage- und Verdrahtungssystem ermöglicht, das eine einfache und schnelle Änderung der Zusammensetzung der einzelnen Signalfarben ermöglicht. Der Montageadapter verwendet eine Bajonettfassung. Dies hilft dem Benutzer bei der bequemen Verbindung der elektrischen Verkabelung nur einmal, sodass der untere Teil auf der Maschine stehen kann.Eigenschaften und VorteileDie Versorgungsspannung beträgt 24 V ac/dc Die Linsenfarbe ist rot und grün LED für durchgehenden Lichteffekt Basismodul mit Fuß und 100-mm-Rohr Anzahl der Lichtelemente: 3 Dauerlichteffekt Die Höhe beträgt 265 mm und der Basisdurchmesser 72 mm Schraubanschluss Mindesttemperatur Betriebstemperaturbereiche zwischen -30 °C und 60 °C.ZertifizierungenSchutzart IP66 IEC/EN 60947-5-1 CE-zertifiziert CULus-zugelassen CSA-C22.2 Nr. 14-10-zertifiziert
Weitere Informationen:
Serie:
Eaton Moeller
Anzahl der Leuchtmodule:
2
Linsenfarbe:
Rot/Grün
Lampen-Typ:
LED
Lichtart:
Dauer
Summer Komponenten:
Keine Summer-Komponente
Montageart:
Oberflächenmontage
Höhe:
261mm
Sockeldurchmesser:
72mm
Versorgungsspannung:
24 V ac/dc
Temperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: Lampenmodul Signalsäule, Leuchtenmodul Signalsäule, Linse Signalsäule, Optikmodul Signalsäule, Optisches Signalelement, Optisches Signalsäulenelement, Signalampel, Signalsäule, Signalturm, 24 v led alarmlicht, alarmlicht 24v, eaton alarmlicht, 8183724, Automation, Signalgeber, Signalsäulen, Eaton, 171295SL4100LRG24LED, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Towers
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 104,40*
€ 123,37*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 105,37*
€ 124,46*
€ 5,46*
ab € 110,11*
€ 130,41*
Frei Haus
ab € 110,81*
€ 131,62*
Lager 108
Frei Haus
ab € 127,18*
€ 154,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,02*
€ 183,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,42*
€ 181,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,73*
€ 172,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,54*
€ 161,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,18*
€ 151,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
171305 SL4-PIB-T-100
ab € 57,13*
Zubehör
Eaton
171304 SL4-PIB-D
ab € 41,34*
Zubehör
Eaton
171303 SL4-PIB-FW
ab € 31,26*
Zubehör
Eaton
171294 SL7/4-BET
ab € 6,09*
Zubehör
Eaton
171379
ab € 46,41*
Zubehör
Eaton
171297
ab € 31,40*
Zubehör
Eaton
171446
ab € 20,70*
Zubehör
Eaton
171455
ab € 22,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.