Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 5WG1520-2AB23 Jalousie-Aktor RS 520/23 1x 6A, AC230V (Relais)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0313744
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG15202AB23
EAN/GTIN:
     4001869436371
Suchbegriffe:
EIB-Rolladenaktor
EIB-Rollladenaktor
KNX-Rolladenaktor
KNX-Rollladenaktor
- 1 Kanal zur Ansteuerung von einem Sonnenschutz-, Tur- oder Fensterantrieb mit Wechselstrommotor und elektromechanischen Endlageschaltern - Elektrisch gegeneinander verriegelte Relais fur einen Kanal (Antriebsschutz) - Integrierte Elektronik zum Erkennen des Ansprechens elektromechanischer Endlageschalter und zur Autokalibrierung der Fahrzeiten von einer Endlage bis zur anderen - Betrieb der Elektronik uber Busspannung - Integrierter Busankoppler, Busanschluss uber Busklemme - Schutzart: IP 20 im eingebauten Zustand - Relaiskontakte bemessen fur AC 230 V, 6 A (ohmsche Last) - Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrahtig feindrahtig und mehrdrahtig 05...25 mm2 - Inkl. Busverbindungsmodul - Zur Montage in Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 56,56*
€ 72,30*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,65*
€ 72,40*
Frei Haus
ab € 57,70*
€ 73,51*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,88*
€ 74,92*
14 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 80,44*
€ 101,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,40*
€ 86,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,52*
€ 77,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.