Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieaktor RS, 1 x AC 230 V, 6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens 5WG1520-2AB23 Auslöser Rollo/Jalousie
Siemens 5WG1520-2AB23 Auslöser Rollo/Jalousie
Artikel-Nr.:
     C7890-5WG15202AB23
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5WG15202AB23
EAN/GTIN:
     4001869436371
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EIB-Rolladenaktor
EIB-Rollladenaktor
KNX-Rolladenaktor
KNX-Rollladenaktor
- 1 Kanal zur Ansteuerung von einem Sonnenschutz-, Tür- oder Fensterantrieb mit Wechselstrommotor und elektromechanischen Endlageschaltern - Elektrisch gegeneinander verriegelte Relais für einen Kanal (Antriebsschutz) - Integrierte Elektronik zum Erkennen des Ansprechens elektromechanischer Endlageschalter und zur Autokalibrierung der Fahrzeiten von einer Endlage bis zur anderen - Betrieb der Elektronik über Busspannung - Integrierter Busankoppler, Busanschluss über Busklemme - Schutzart: IP 20 im eingebauten Zustand - Relaiskontakte bemessen für AC 230 V, 6 A (ohmsche Last) - Schraubenlose Klemmen zum Anschluss und Durchschleifen von unbehandelten Leitern eindrähtig feindrähtig und mehrdrähtig 05...25 mm2 - Inkl. Busverbindungsmodul - Zur Montage in Automationsmodulbox AP 118 oder Raumautomationsbox AP 641
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Stromart:
AC
Anzahl der Eingänge:
0
Bussystem KNX:
true
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem Powernet:
false
Max. Schaltleistung:
1380 W
Mit Busankopplung:
true
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
1
Schaltstrom ohmsch:
6 A
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem LON:
false
Vor Ort-/Handbedienung:
false
Funktion Schalten:
false
Schutzart (IP):
IP20
Mit LED-Anzeige:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Funk bidirektional:
false
Busmodul abnehmbar:
false
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,30*
€ 86,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,04*
€ 84,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,42*
€ 77,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,56*
€ 67,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.