Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0310486 Herst.-Nr.: 100023062 EAN/GTIN: 4018359448929 |
| |
|
| | |
| Die feldkonfektionierbaren RJ45-Stecker der Baureihe MPF8 von Telegartner konnen direkt auf das Installationskabel montiert werden, um Endgerate mit RJ45-Anschluss mit dem Netzwerk zu verbinden, Anschlussdose und Patchkabel werden nicht benotigt. Die MFP8-Baureihe ist die optimale Losung fur geschirmte Modular Plug Terminated Link (MPTL), End-to-End Links (E2E Links) und Direct Attach Cabling (DAC). Mit dem feldkonfektionierbaren RJ45-Stecker MFP8 von Telegartner konnen Endgerate mit RJ45-Anschluss einfach, schnell und sicher an das Installationskabel angeschlossen werden. Wird das Endgerat uber dem Kabelauslass montiert oder wird das Kabel bis in das Schutzgehause des Gerats gefuhrt, ist der Anschluss unsichtbar und fur Unbefugte unzuganglich, was nicht nur gut aussieht, sondern dem Anwender auch das entscheidende Plus an Manipulationssicherheit bietet. Leistungsmerkmale: Steckverbinder gema? IEC 60603-7 RJ45 8P8C, geeignet fur 10 Gigabit Ethernet 10GBASE-T gema? IEEE 802.3, geeignet fur Four Pair Power over Ethernet 4PPoE gema? IEEE 802.3bt, Vierkammer-Adermanager mit Farbcodierung T568B, fur geschirmte Verkabelungen, multiportfahig, in 60 Sekunden und ohne Spezialwerkzeug konfektionierbar, optimiert fur die Montage vor Ort, IPC-Durchdringkontakte geeignet fur Massiv- und Litzenleiter, Schutzart IP20, geeignet fur Kabelau?endurchmesser 5,5 bis 10,0 mm, Kabelzugentlastung geschraubt SW13, Kabelabgang 90?, nach oben, unten, rechts und links wahlbar und nachtraglich anderbar, mit vormontierter Schutzkappe, UL-gelistet, SAP Artikelbezeichnung CU-CN MFP8-4x90 T568B C6A D1-1.6 Anmerkungen: AWG 24/1-22/1, AWG 27/7-22/7, mit vormontierter Schutzkappe Brandschutzklasse: Nicht relevant Brennendes Abtropfen: Nicht relevant Rauchentwicklung: Nicht relevant Saureentwicklung: Nicht relevant Kurzbezeichnung: MFP8-4x90 T568B Cat.6A (ISO/IEC) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige-Steckverbinder, Schutzkappen Steckverbinder, Staubschutzkappen Steckverbinder, Western stecker, Westernstecker, modularstecker rj45 telegärtner, rundsteckverbinder sonstige, kat6 telegärtner |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 10 | | € 7,90* | ab € 9,52* | € 11,74* | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 10,26* | € 12,65* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 10,70* | € 13,07* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 10,69* | € 13,08* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,771* | € 13,141* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 117,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|