Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker Cat.6A gewinkelt MFP8 T568B AWG22-27 100023062


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MFP8-4x90 T568B Cat.6A(IEC), AWG24/1-22/1, AWG27/7-22/7
MFP8-4x90 T568B Cat.6A(IEC), AWG24/1-22/1, AWG27/7-22/7
Artikel-Nr.:
     3517A-49095246
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     100023062
EAN/GTIN:
     4018359448929
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Modularstecker
RJ-45 Stecker

Stecker Cat.6A gewinkelt MFP8 T568B AWG22-27 100023062

Die feldkonfektionierbaren RJ45-Stecker der Baureihe MPF8 von Telegärtner können direkt auf das Installationskabel montiert werden, um Endgeräte mit RJ45-Anschluss mit dem Netzwerk zu verbinden
Anschlussdose und Patchkabel werden nicht benötigt. Die MFP8-Baureihe ist die optimale Lösung für geschirmte Modular Plug Terminated Link (MPTL), End-to-End Links (E2E Links) und Direct Attach Cabling (DAC).
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker (Plug)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
sonstige
Spezialwerkzeug notwendig:
ja
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 9,52*
€ 11,74*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 10,26*
€ 12,65*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 10,70*
€ 13,07*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,69*
€ 13,08*
10
Frei Haus
ab € 10,771*
€ 13,141*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,0535
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,2919
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,2094
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 126,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.