Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0308762 Herst.-Nr.: A9N61513 EAN/GTIN: 3606480424144 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter C60N Multi 9 OEM, 10 kA (IEC/EN 60947-2). 2-polig, Nennstrom 25A, B-Charakteristik, Betriebsspannung (Ue) 415V AC / 125V DC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Einfach-Anschlussklemme fur Kabel und Stiftkammschiene an der Gerateober- und unterseite. Befestigung uber normalen Clipverschluss auf DIN-Schiene. Sprungschaltung fur verschlei?armes Schalten der Kontakte. Leitungsschutzschalter C60 sind fur eine hohe Lebensdauer und stark beanspruchte industrielle Umgebungen ausgelegt. Technologie der Ausloseeinheit- thermomagnetisch. Zusatzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Anzeige von Schaltstellung (OF), Fehlerauslosung (SD), Arbeitsstromausloser (MX, MX+OF), Unterspannungsausloser (MN, MNs, MNx). Werkzeuglose Montage linksseitig am Gerat. Der C60N erfullt folgende Normen- IEC60947-2. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,15* | € 21,87* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 22,99* | € 30,74* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 30,68* | € 40,00* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 30,91* | € 40,39* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 31,52* | € 41,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|