Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0304196 Herst.-Nr.: A9F07425 EAN/GTIN: 3606480438820 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter Acti 9 iC60H, 10kA (IEC/EN 60898-1), 15kA (IEC/EN 60947-2). 4-polig, Nennstrom 25A, C-Charakteristik, Betriebsspannung (Ue) 380-415V AC, Isolationsspannung (Ui) 500V AC. Doppel-Anschlussklemme fur Kabel und Stiftkammschiene an der Gerateober- und unterseite. Sprungschaltung fur verschlei?armes Schalten der Kontakte. Mitfahrende Isolationsabdeckung. Betatigung des Hutschienen-Befestigungselements an der Geratefrontseite fur werkzeuglose Montage und leichte Erreichbarkeit fur den Anwender. Mit mechanischer frontseitiger Fehlermeldeanzeige (VisiTrip) zur Anzeige von Auslosungen durch Uberlast oder Kurzschluss. Sichere Kontaktanzeige (VisiSafe) des Leitungsschutzschalters, bei gruner Anzeige Sicherheit der Spannungsfreiheit auf der Abgangsseite. Technologie der Ausloseeinheit- thermomagnetisch. Kombinierbar mit dem FI-Schutzschaltern der Baureihe Acti 9 iID, sowie dem FI Block Vigi iC60. Zusatzlich anreihbare Hilfsmodule (optional)- Anzeige von Schaltstellung, Fehlerauslosung, Arbeitsstromausloser, Unterspannungsausloser, Uberspannungsausloser. Farbton RAL 9003. Der iC60H Leitungsschutzschalter erfullt folgende Normen- IEC/EN 60898-1 und IEC/EN 60947-2. Des Weiteren ist diese Baureihe VDE zertifiziert!. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 35,72* | € 56,46* | | | | | | | | 3 | | € 5,46* | ab € 101,70* | € 119,94* | | | | | 26 Tage | | | 1 | | € 5,80* | ab € 100,52* | € 120,29* | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 100,98* | € 120,31* | | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 4,45* | ab € 101,93* | € 121,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|