Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax VKD 50.025 Verdrahtungskanal m.Deckel 50x25mm PVC-hart


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0301566
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     VKD50.025
EAN/GTIN:
     4013339783304
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
niedax verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3, mit Deckel und einreihiger Befestigungslochung nach ehemals DIN 43659 im Kanalboden, auf der Unterseite mit doppelseitigem Klebeband zur besseren Fixierung versehen, die Stege sind ohne Werkzeug ausbrechbar, halogenhaltig. Abmessungen (ca. Ma?e) Hohe H x Breite B : 25 x 50 mm Schlitzbreite : 5 mm Stegbreite : 7,5 mm einreihige Bodenlochung : 6,5 x 14 und 4,5 x 8 mm Bodenlochabstand : 25 mm Lieferlange L : 2000 mm Nutzbarer Querschnitt : 1200 mm? Einsatztemperaturbereich : -5? bis 65?C Farbton : steingrau RAL : 7030 (ahnlich) Werkstoff : PVC, hart, halogenhaltig (Polyvinylchlorid-hart)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24
€ 5,95*
ab € 6,4262*
€ 7,9962*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 6,0576*
€ 8,7276*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 12,30*
€ 17,37*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,7276*
€ 10,38584
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,5876*
€ 10,21924
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,1976*
€ 9,75514
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,8476*
€ 9,33864
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,5376*
€ 8,96974
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,0576*
€ 7,20854
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 3,0288* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.