| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0301564 Herst.-Nr.: VKD37.025 EAN/GTIN: 4013339783151 |
| |
|
| | |
| Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3, mit Deckel und einreihiger Befestigungslochung nach ehemals DIN 43659 im Kanalboden, auf der Unterseite mit doppelseitigem Klebeband zur besseren Fixierung versehen, die Stege sind ohne Werkzeug ausbrechbar, halogenhaltig. Abmessungen (ca. Ma?e) Hohe H x Breite B : 25 x 37,5 mm Schlitzbreite : 5 mm Stegbreite : 7,5 mm einreihige Bodenlochung : 6,5 x 14 und 4,5 x 8 mm Bodenlochabstand : 25 mm Lieferlange L : 2000 mm Nutzbarer Querschnitt : 870 mm? Einsatztemperaturbereich : -5? bis 65?C Farbton : steingrau RAL : 7030 (ahnlich) Werkstoff : PVC, hart, halogenhaltig (Polyvinylchlorid-hart) |
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 24 | | € 5,95* | ab € 5,6978* | € 7,2378* | | | | Lager 4147 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,5426* | € 8,1226* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 7,41* | € 10,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Meter (ab € 2,7713* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|