| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0301472 Herst.-Nr.: 134956 EAN/GTIN: 4015081317714 |
| |
|
| | |
| Softstarter, Sortiment: SmartWire-DT Teilnehmer, Beschreibung: mit internen Bypass-Kontakten, Funktion: Softstarter fur dreiphasige Lasten, Netzanschlussspannung (50/60 Hz): ULN= 200 - 480 V AC, Versorgungsspannung: Us= 24 V DC, Steuerspannung: UC= 24 V DC, zugeordnete Motorleistung (Standardanschluss, In-Line) bei 400 V, 50 Hz: P= 55 kW, bei 460 V, 60 Hz: P= 75 HP, Bemessungsbetriebsstrom AC-53: Ie= 100 A, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, Anbindung an SmartWire-DT: ja, Baugro?e: FS3, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.2-14 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 739,91* | € 796,75* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 747,83* | € 806,11* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 788,60* | € 845,07* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 796,03* | € 857,15* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 889,32* | € 950,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|