Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 6SL3223-0DE35-5AA0 SINAMICS G120P Power Module PM230 Kl.A-Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0299728
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6SL32230DE355AA0
EAN/GTIN:
     4019169458276
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter siemens
frequenzumrichter
SINAMICS G120P Power Module PM230 mit integriertem Klasse-A-Filter Schutzart IP55/UL Type 12 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz Leistung low overload: 55kW bei 110% 60S, 100% 240S Umgebungstemperatur 0 bis +40°C (LO) 915x 410x 416 (HxBxT), FSF ohne Control Unit und Bedieneinheit freigegeben für CU230P-2 ab Firmware-Version V4.3.2 Power Module SINAMICS Power Module PM230 Schutzart IP55der Spezialist für die Gebäudetechnik für den Frequenzumrichter SINAMICS G120P. Das SINAMICS Leistungsteil ergibt in Kombination mit der passenden Steuerungseinheit CU230P-2 sowie einem Bedienpanel IOP/IOP-2 (Intelligent Operator Panel) oder Basic Operator Panel (BOP-2) oder optional einer Blindabdeckung den funktionsfähigen SINAMICS G120P Frequenzumrichter. Durch die hohe Schutzart ist der Einsatz in rauen Umgebungen möglich, beispielsweise der Betrieb bei Umgebungstemperaturen von bis zu 60 Grad. Das PM230 Schutzart IP55 erzeugt nur geringe Netzrückwirkungen ohne Zusatzmaßnahmen sowie Scheinleistungsverluste und sorgt für eine selbstständige Quittierung von Störungen nach Netzausfall. Neben den energetischen Vorteilen wird zusätzlich die Umwelt geschont. Das Leistungsteil PM230 Schutzart IP55 ist von 0,37 kW bis 90 kW für die Wandmontage außerhalb des Schaltschranks verfügbar. Die Baugrößen FSA bis FSF des Power Modules PM230 Schutzart IP 55 stehen mit integriertem Netzfilter Klasse A für Installationen nach Kategorie C2 und mit integriertem Netzfilter Klasse B nach Kategorie C1 gemäß EN 61800-3 zur Verfügung. Standardmäßig sind folgende Zubehörteile in der Lieferung enthalten: Schirmbleche und Schirmanschlusssätze für den EMV-gerechten Anschluss von Leistungs- und Steuerleitungen, sowie für die Baugrößen FSA bis FSC Anschlussstecker für Netz- und Motorabgang. SINAMICS - einfach mein Antrieb.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4.864,65*
€ 5.005,79*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5.405,78*
€ 5.548,12*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5.342,56*
€ 5.621,98*
23 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6.417,35*
€ 6.559,79*
Frei Haus
ab € 6.951,02*
€ 7.092,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.548,12*
€ 6.602,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.514,59*
€ 6.562,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.429,14*
€ 6.460,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.405,78*
€ 6.432,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6SE64003TC145FD0
ab € 509,02*
Zubehör
Siemens
3NA3836
ab € 2,67*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX040AA0
ab € 436,93*
Zubehör
Siemens
6SL32550AA005AA0
ab € 118,10*
Zubehör
Siemens
6SL32020AE315SA0
ab € 2.189,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.