| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0299652 Herst.-Nr.: 134953 EAN/GTIN: 4015081317684 |
| |
|
| | |
| Softstarter, Sortiment: SmartWire-DT Teilnehmer, Beschreibung: mit internen Bypass-Kontakten, Funktion: Softstarter fur dreiphasige Lasten, Netzanschlussspannung (50/60 Hz): ULN= 200 - 480 V AC, Versorgungsspannung: Us= 24 V DC, Steuerspannung: UC= 24 V DC, zugeordnete Motorleistung (Standardanschluss, In-Line) bei 400 V, 50 Hz: P= 30 kW, bei 460 V, 60 Hz: P= 40 HP, Bemessungsbetriebsstrom AC-53: Ie= 55 A, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 200 V, 230 V, 400 V, 480 V, Anbindung an SmartWire-DT: ja, Baugro?e: FS3, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947-4-2, UL 508, CSA22.2-14 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 96 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 573,10* | € 631,51* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 580,49* | € 636,65* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 584,77* | € 645,42* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 662,84* | € 718,30* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 662,57* | € 718,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|