| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0290907 Herst.-Nr.: 22492203 EAN/GTIN: 4250235520965 |
| |
|
| | |
| Explosionsgeschutzte LED Meldeleuchte fur den Einsatz in der Zone 1 (Gas) und 21 (Staub) Einsatzgebiete: Innen und Aussenbereich (IP66/IP67) Gehause: seewasserbestandiges Aluminium, Kalotte Glas Dauer, Blitz, Blink und Rotation Modus II 2 G Ex de IIC T6/T5 Gb II 2 D Ex tb IIIC T95?C, T 80?C Db Verschiedene Signalfarben Ex-Meldeleuchte dSLB20 LED 24 VDC mit Schutzkorb gelb Fur Ex-Zone Gas: 1, 2 Fur Ex-Zone Staub: 21, 22 Werkstoff des Gehauses: Metall Kalottenfarbe: gelb Leuchtmittel: LED Anzahl der Modi: 4 Montageart: Aufbau Spannungsart: DC Nennspannung: 24 V Schutzart (IP): IP67 Zulassungen: ATEX MTBF (Betriebsstunden): 6018707 Bestriebsstunden Gerategruppe: II Geratekategorie: 2G, 2D Schutzprinzip: d, e Explosionsuntergruppe: IIC Temperaturklasse: T6 Max. Oberflachentemperatur (Dust): T80?C Temperaturbereich: -40 - +40 Ma? H: 243 mm Ma? B: 110 mm Ma? T: 110 mm Schutzkorb: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, fhf meldeleuchte 24v, ex leuchte, ex-leuchte led |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 796,02* | € 875,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 800,15* | € 880,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 817,71* | € 898,09* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 845,45* | € 927,19* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 888,25* | € 964,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|