| |
|
| Artikel-Nr.: 3517K-61355922 Herst.-Nr.: 22492203 EAN/GTIN: 4250235520965 |
| |
|
| | |
| Ex-Meldeleuchte m.Schutzkorb dSLB 20 LED 24VDC ge Gehäuse: seewasserbeständiges Aluminium, Kalotte Glas, Dauer-, Blitz-, Blink- und Rotations-Modus, II 2 G Ex de IIC T6, II 2 D Ex tD A21 IP66/IP67 T 80°C, Temperaturbereich: -55°C bis +40°C, Maße in mm: B 110 / H 243 / T 110 Weitere Informationen: | | Kalottenfarbe: | gelb | Leuchtmittel: | LED | Nennspannung: | 24 V | Stromart: | DC | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, fhf meldeleuchte 24v, ex leuchte, ex-leuchte led, EEx-Blitzleuchte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 794,94* | € 872,89* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 804,67* | € 877,98* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 816,52* | € 895,59* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 844,33* | € 924,23* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 887,52* | € 961,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|