| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0267631 Herst.-Nr.: 0012462/100 EAN/GTIN: 4044774616452 |
| |
|
| | |
| Baumaschinen, Baustellen, Camping, Veranstaltungstechnik, Landwirtschaftliche Gerate, Anschluss- und Verlangerungsleitungen. Im Innen- und Au?enbereich. Langlebig bei rauem Einsatz durch widerstandsfahiges PUR Mantelmaterial. Unempfindlich bei Kontakt mit vielen mineralolbasierten Schmiermitteln, verdunnten Sauren, wassrigen alkalischen Losungen und anderen chemischen Medien. Breiter Temperaturbereich fur Anwendungen in klimatisch rauen Umgebungsbedingungen. Erhohte Sicherheit sowie visuelle Wahrnehmung durch Signalfarbe des Au?enmantels. VDE geprufte Eigenschaften. Feindrahtiger, verzinnter Kupferleiter. Aderisolation aus TPE. Aussenmantel: PUR - Farbe gelb. DESIGN: Andere Mantelfarbe auf Anfrage. Adern gemeinsam verseilt. VDE Reg. Nr. 6583 bis 1,0 qmm, VDE Reg. Nr. 6584 ab 1,5 qmm. Ol- und bohrflussigkeitbestandig nach IEC 61892-4, Anhang D. Abriebfest und kerbzah. Halogenfrei und flammwidrig (IEC 60332-1-2). Kalteflexibel bis -40 ?C. Hydrolysebestandig und mikrobenfest. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 100 | | € 7,90* | ab € 2,22347* | € 2,72347* | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 2,2622* | € 2,7722* | | | | | 23 Tage | | | 100 | | € 5,80* | ab € 2,45* | € 2,99* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 3,08* | € 3,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter | Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 272,347* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|