Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX 540 P 2x1,5 0012462 R100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-108395
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0012462/100
EAN/GTIN:
     4044774616452
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
PUR-Baustellen-Anschlussleitung
Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX 540 P 2x1,5 0012462 R100 Leiter-Nennquerschnitt 1,5mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 2, Ader-Isolation Polyolefin, Ader-Kennzeichnung Farbe, Mantel-Material PUR (Polyurethan), Mantel-Farbe gelb, Ausführung rund, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

8,3mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -40 ...

90°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -50 ...

90°C, Nennspannung U0 450V, Nennspannung U 750V, Leiter-Material Kupfer, verzinnt, ÖLFLEX® 540 P - PUR-Anschlussleitung, VDE registrierter Außeneinsatz auf Baustellen in gelber Signalfarbe - kälteflexibel, abrieb- und kerbfest, halogenfrei.

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Ader-Isolation:
Polyolefin
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
Nein
Schirm:
Nein
Mantel-Material:
PUR (Polyurethan)
Mantel-Farbe:
gelb
Ausführung:
rund
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
8.3 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-40 °C | 90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-50 °C | 90 °C
Nennspannung U0:
450 V
Nennspannung U:
750 V
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 220,567*
€ 273,297*
Frei Haus
ab € 225,52*
€ 277,38*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 244,45*
€ 302,46*
Frei Haus
ab € 359,53*
€ 429,43*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 302,46*
€ 359,9274
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 297,97*
€ 354,5843
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 281,97*
€ 335,5443
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 269,27*
€ 320,4313
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 244,45*
€ 290,8955
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,4445* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.