Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax VKD75.050 Verdrahtungskanal m.Deckel,75x75mm Kunstst.toff PVC-hart


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0260884
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     VKD75.050
EAN/GTIN:
     4013339783700
Suchbegriffe:
Verdrahtungskanal
niedax verdrahtungskanal
verdrahtungskanal
Verdrahtungskanal nach DIN EN 50085-2-3, mit Deckel und einreihiger Befestigungslochung nach ehemals DIN 43659 im Kanalboden, auf der Unterseite mit doppelseitigem Klebeband zur besseren Fixierung versehen, die Stege sind ohne Werkzeug ausbrechbar, halogenhaltig. Abmessungen (ca. Ma?e) Hohe H x Breite B : 50 x 75 mm Schlitzbreite : 5 mm Stegbreite : 7,5 mm einreihige Bodenlochung : 6,5 x 14 und 4,5 x 8 mm Bodenlochabstand : 25 mm Lieferlange L : 2000 mm Nutzbarer Querschnitt : 3690 mm? Einsatztemperaturbereich : -5? bis 65?C Farbton : steingrau RAL : 7030 (ahnlich) Werkstoff : PVC, hart, halogenhaltig (Polyvinylchlorid-hart)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 5,61*
€ 7,98*
1
€ 5,95*
ab € 6,56*
€ 9,41*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 7,98*
€ 9,50
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,68*
€ 9,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,38*
€ 8,78
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,08*
€ 8,43
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,61*
€ 6,68
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 15,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.