Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON DILMP200(RDC24) Leistungsschütz 200A/AC-1 DC 4p 109930


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0237623
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     109930
EAN/GTIN:
     4015081094967
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für 4-polige Verbraucher, Leistungsschütze bis 200 A, 4-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Pole: 4-polig, 380 V 400 V: Ie= 115 A, konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 200 A, gekapselt: Ith= 160 A, konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 516 A, gekapselt: Ith= 464 A, 220 V 230 V: P= 37 kW, 380 V 400 V: P= 55 kW, 660 V 690 V: P= 90 kW, Hinweise: Schaltglieder nach EN 50012., Integrierte Schutzbeschaltung in der Ansteuerelektronik., Stromart AC/DC: Gleichstrombetätigung
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz eaton, hauptschütz
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 530,82*
€ 569,70*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 536,04*
€ 575,02*
Frei Haus
ab € 546,68*
€ 584,44*
€ 5,95*
ab € 567,64*
€ 608,88*
Frei Haus
ab € 566,82*
€ 609,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,02*
€ 684,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,15*
€ 679,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,88*
€ 662,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,72*
€ 652,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,04*
€ 637,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
230109
ab € 58,35*
Zubehör
Eaton
230111
ab € 58,42*
Zubehör
Eaton
230116
ab € 87,76*
Zubehör
Eaton
230122
ab € 88,18*
Zubehör
Eaton
278427 DILM1000-XHI11-SA
ab € 10,01*
Zubehör
Eaton
277945 DILM150-XHI20
ab € 5,38*
Zubehör
Eaton
277952 DILM150-XHI04
ab € 9,90*
Zubehör
Eaton
207517
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.