Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FWB33D Feldverteiler AP IP44 SKII 500x800x160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0221758
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB33D
EAN/GTIN:
     3250612735440
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Feldverteiler
Feldvert. AP, univ., IP44, SKII, 108PLE, 3x3 Reihen 500x800x161mm, leer mit Tür.Feldverteiler nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Rechte Türen maximal 2-feldig breit. Leerschrank ohne Einbausatz. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare flexiblen Kunststoffflanschplatten, zusätzlich austauschbar. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeugloser wechselbar Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Dreipunkt-Stangenverschluss und plombierbaren Klappgriff. Austauschbare sperrbare Schließsysteme und Türen, siehe Zubehör.
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 339,02*
€ 392,37*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 340,05*
€ 393,20*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 353,09*
€ 407,44*
Frei Haus
ab € 357,84*
€ 411,70*
Frei Haus
ab € 361,50*
€ 415,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,20*
€ 467,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,63*
€ 463,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,13*
€ 448,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,52*
€ 437,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,05*
€ 404,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 85,51*
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,96*
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 15,01*
Zubehör
Hager
FZ443N
ab € 59,71*
Zubehör
Hager
FZ445B
ab € 54,82*
Zubehör
Hager
FZ460N
ab € 17,10*
Zubehör
Hager
FZ466N
ab € 17,13*
Zubehör
Hager
FZ504N
ab € 29,94*
Zubehör
Hager
FZ518N
ab € 43,15*
Zubehör
Hager
FZ613EN
ab € 123,73*
Zubehör
Hager
FZ746
ab € 6,29*
Zubehör
Hager
FZ824N
ab € 27,11*
Zubehör
Hager
FZ838N
ab € 45,95*
Zubehör
Hager
FZ839N
ab € 46,47*
Zubehör
Hager
KM05B
ab € 11,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.