Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldverteiler,univers IP44,500x800x161mm FWB33D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feldverteiler,univers IP44,500x800x161mm FWB33D
Feldverteiler,univers IP44,500x800x161mm FWB33D
Artikel-Nr.:
     3517I-40156608
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB33D
EAN/GTIN:
     3250612735440
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Feldverteiler

Feldverteiler,univers IP44,500x800x161mm FWB33D

Feldvert. AP, univ., IP44, SKII, 108PLE, 3x3 Reihen 500x800x161mm, leer mit Tür. Feldverteiler nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
ohne
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Nennstrom (In):
125 A
Höhe:
500 mm
Breite:
800 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 341,28*
€ 388,97*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 338,96*
€ 388,97*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 352,27*
€ 403,14*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 357,83*
€ 407,32*
Frei Haus
ab € 361,05*
€ 411,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 407,32*
€ 484,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 402,28*
€ 478,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,82*
€ 463,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,68*
€ 453,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,83*
€ 425,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ12MM
ab € 84,64*
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,90*
Zubehör
Hager
FZ425
ab € 14,84*
Zubehör
Hager
FZ443N
ab € 59,93*
Zubehör
Hager
FZ445B
ab € 54,63*
Zubehör
Hager
FZ460N
ab € 17,12*
Zubehör
Hager
FZ466N
ab € 17,07*
Zubehör
Hager
FZ504N
ab € 29,75*
Zubehör
Hager
FZ518N
ab € 42,66*
Zubehör
Hager
FZ613EN
ab € 124,70*
Zubehör
Hager
FZ746
ab € 6,21*
Zubehör
Hager
FZ824N
ab € 26,82*
Zubehör
Hager
FZ838N
ab € 45,68*
Zubehör
Hager
FZ839N
ab € 45,60*
Zubehör
Hager
KM05B
ab € 11,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.