Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RV2311-1KC10 Leistungsschalter S00 12,5A N-ausl 163A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0215605
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RV23111KC10
EAN/GTIN:
     4011209714502
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Motorschutzschalter
Leistungsschalter Baugro?e S00 fur Starterkombination Bemessungsstrom 12,5 A N-Ausloser 163 A Schraubanschluss Standardschaltvermogen Leistungsschalter SIRIUS 3RV2 fur Starterkombinationen zum sicheren Schutz der Verbraucher bei Kurzschluss sowie zur sicheren Trennung vom Netz.Die kompakten und klimafesten Leistungsschalter sind durch ihre geringe Abwarme fur den Einsatz in Verbraucherabzweigen optimiert, naturlich auch fur IE3/IE4-Motoren. Weltweite Zulassungen (z.B. IEC und UL/CSA) und Anwendungen in explosionsgefahrdeten Applikationen (ATEX bzw. IEC Ex) sind selbstverstandlich.Verfugbar sind Geratevarianten fur Motorschutz (auch mit Uberlastrelais-Funktion), Anlagenschutz, Kurzschlussschutz von Starterkombinationen, Transformatorschutz, als Haupt- und NOT-AUS-Schalter und fur den Einsatz in IT-Netzen. Sie sind mit Schraub- oder Federzuganschluss fur einen schnellen, wartungsfreien und ruttelsicheren Anschluss, und wahlweise mit eingebautem Hilfsschalter erhaltlich.Das umfassende Zubehor, wie z.B. Hilfsschalter, Hilfsausloser, Meldeschalter etc. ist einheitlich fur alle Baugro?en. Der Einsatz verschiedener Energieeinspeisemoglichkeiten, wie dem zugehorigen Einspeisesystem SIRIUS 3RV29, reduziert die Hauptstromkreisverdrahtung erheblich.Die Leistungsschalter 3RV2 losen die bewahrte Baureihe 3RV1 ab.Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,72*
€ 47,65*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 41,65*
€ 53,56*
€ 5,46*
ab € 48,03*
€ 61,19*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 49,46*
€ 63,12*
Frei Haus
ab € 50,58*
€ 64,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,39*
€ 73,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,71*
€ 68,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
ab € 4,99*
Zubehör
Siemens
3RV19151BB
ab € 6,03*
Zubehör
Siemens
3RV29010H
ab € 4,07*
Zubehör
Siemens
3RV29011E
ab € 5,25*
Zubehör
Siemens
3RV29011D
ab € 4,34*
Zubehör
Siemens
3RV29011F
ab € 5,27*
Zubehör
Siemens
3RV29011G
ab € 16,18*
Zubehör
Siemens
3RV29011A
ab € 5,27*
Zubehör
Siemens
3RV29011B
ab € 5,24*
Zubehör
Siemens
3RV29011C
ab € 5,29*
Zubehör
Siemens
3RV29263C
ab € 85,67*
Zubehör
Siemens
3RV29263B
ab € 65,11*
Zubehör
Siemens
3RV29261B
ab € 32,49*
Zubehör
Siemens
3RV29261K
ab € 38,46*
Zubehör
Siemens
3RV29261C
ab € 35,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.