| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0213443 Herst.-Nr.: 00465223/100 EAN/GTIN: 4044774670515 |
| |
|
| | |
| Bereiche mit hohen Umgebungstemperaturen und gelegentlicher mechanischer Beanspruchung, Typische Einsatzbereiche - Stahl-, Keramik- und Huttenwerke - Backereimaschinen und Industrieofenbau - Elektromotorenindustrie - Sauna und Solarienbau - Warme- und Heizelemente - Beleuchtungstechnik - Ventilatorenbau - Klimatechnik - Galvanisierungstechni, Langere Lebensdauer als herkommliche Silikonleitungen bei rauem Einsatz, Kerb- und einrei?festere Silikonmischungen reduzieren Beschadigungen durch mechanische Einwirkung, Gute Flexibilitat vereinfacht die Verlegung bei limitierten Platzverhaltnissen, Nach Beflammung zuruckbleibendes SiO2 Aschegerust besitzt isolierende Eigenschaften, Durch Verwendung spezieller Additive in EWKF Silikon kann teilweise auf armierte Leitungsversionen verzichtet werden, Feindrahtiger, verzinnter Kupferleiter, Aderisolation auf EWKF Silikon-Basis, Adern gemeinsam verseilt, Kerbfester Au?enmantel auf EWKF Silikon- Basis, Farbe schwarz, In Anlehnung an EN 50525-2-83, Halogenfrei (IEC 60754-1), Korrosivitat der Gase (IEC 60754-2), flammwidrig (IEC 60332-1-2), Gute Hydrolyse- und UV-Bestandigkeit, Bestandig gegen eine Vielzahl von Olen, Alkoholen, pfanzlichen und tierischen Fetten und anderen chemischen Medien, EWKF Formel: Einrei? - Weiterrei? - KerbFestigkeit, Auf ausreichende Beluftung ist zu achten, da sich bei Silikonleitungen ab +100?C unter Ausschluss von Luft vorzeitig die mechanischen Eigenschaften vermindern, |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Bezeichnungshülsen, Leiterbezeichnungshülse, Leitermarkierer, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, steuerkabel 4x2,5mm², alarmkabel 4-adrig, alarmkabel |
| | |
| |