Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON T5B-4-8344/I4/SVB Hauptschalter Aufbau 207248


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0212532
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207248
EAN/GTIN:
     4015082072483
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Nockenschalter
Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Reparaturschalter, Typkenner: T5B, STOPP-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, 8-polig, Abschließbarkeit: abschließbar in 0-Stellung, Schutzart: IP65, Bauform: Aufbau, Schaltwinkel: 90 °, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 30 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 63 A, 4 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 142,17*
€ 164,05*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 147,97*
€ 170,11*
Frei Haus
ab € 155,55*
€ 178,62*
Frei Haus
ab € 161,78*
€ 186,19*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 166,91*
€ 191,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,11*
€ 202,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,71*
€ 200,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,40*
€ 195,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,73*
€ 193,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,97*
€ 176,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,50*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,21*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
086709 S-T0
ab € 29,31*
Zubehör
Eaton
031789
ab € 0,78*
Zubehör
Eaton
065751 ZFS68-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
065752 ZFS77-T0
ab € 1,05*
Zubehör
Eaton
045062 H1-T5
ab € 2,56*
Zubehör
Eaton
218488 K-CI-K5
ab € 6,61*
Zubehör
Eaton
207441 CI-K5-T5-2
ab € 41,47*
Zubehör
Eaton
182408 CI-K2H-T0-1-MBS
ab € 25,70*
Zubehör
Eaton
182409 CI-K2H-T0-2-MBS
ab € 25,57*
Zubehör
Eaton
207442 CI-K5-T5-4
ab € 40,40*
Zubehör
Eaton
024671 ZVV-P3
ab € 2,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.