Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gavazzi PUA01CB23500V Uberwachungsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0212523
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     PUA01CB23500V
EAN/GTIN:
     8030956000320
Suchbegriffe:
Phasenasymmetrierelais
Phasenfehlerrelais
Phasenfolge-Relais
Phasensequenzrelais
? Uberspannungsuberwachungsrelais fur 1-Phasen AC/DC Spannung ? Uberstromuberwachungsrelais fur 1-Phasen und 3-Phasen Wechselstrom mit Messwandler ? Messbereiche: 2 bis 20 V AC/DC, 5 bis 50 V AC/DC, 20 bis 200 V AC/DC, 50 bis 500 V AC/DC und 0,4 bis 4 VS AC einstellbar uber DIP-Schalter ? Einstellung der zulassigen Uberspannung auf relativer Skala ? Einstellbare Hysterese ? Programmierbare Selbsthaltung beim eingestellten Grenzwert ? Ausgang: 1 Wechsler 8 A normalerweise deaktiviert ? Ausfuhrung: Fur die Montage auf DIN-Schiene nach DIN EN 50 022 (DUA01) oder als Steckmodul (PUA01) ? 22,5 mm Gehause nach Euro-Norm oder 36 mm Steckmodul ? LED-Anzeige fur Relais und Betriebsspannung EIN ? Galvanisch getrennte Stromversorgung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 78,28*
€ 106,65*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 83,07*
€ 114,31*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 92,50*
€ 116,99*
Frei Haus
ab € 107,11*
€ 139,02*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,99*
€ 139,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,78*
€ 138,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,76*
€ 125,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.